トラック用ワイパーSET いすゞ エルフ(H5.4~)用2本セット

トラック用ワイパーSET いすゞ エルフ(H5.4~)用2本セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET いすゞ エルフ(H5.4~)用2本セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET いすゞ エルフ(H5.4~)用2本セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

いすゞ エルフに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。

用途いすゞ エルフのワイパー交換に。適合いすゞ エルフ(H5.4~)標準・ワイドボディ兼用形状Uフックセット内容480mm ×2本セット内容量1セット
関連資料:サイズ表(0.48MB)
注意
※ガラスの湾曲が原因で端が浮いた状態になる場合がございます。予めご了承ください。
※年式は目安です。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75898035E666220
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75898035
2023-10-29
用途: ワイパー交換

詳しいサイズと適合年式が書いてないので、合わない場合は最悪交換のつもりで購入。二昔前のモデルでしたが問題なく使えました。今まで車検業者で交換していた価格の約半額になりました。
サイズと適合年式を記載してほしいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする