曜日別特売
モノタロウ

スパークプラグレンチ

スパークプラグレンチ - モノタロウスパークプラグレンチ - モノタロウスパークプラグレンチ - モノタロウスパークプラグレンチ - モノタロウスパークプラグレンチ - モノタロウスパークプラグレンチ - モノタロウスパークプラグレンチ - モノタロウスパークプラグレンチ - モノタロウ
(17件のレビュー)

スパークプラグ脱着専用の工具です。
ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。

用途スパークプラグの脱着に全長(mm)65材質クロムバナジウム鋼(CR-V)タイプ6角差込角(mm[inch])9.5(3/8)内容量1個
注意
※スパークプラグ専用なので通常のソケットとしての使用は絶対にしないで下さい。
※手作業専用の商品なのでエアーや電動などの動力工具では絶対に使用しないで下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※本製品は一体形のスパークプラグ専用です。「ポンチカシメ形」、「分離形」、「ネジ形」、「絶縁体露出長延長タイプ」などには適合しない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
二面幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908325-2216
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75908334-2518
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75908343-2821
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75908325
2025-11-25
用途: 車やバイクの整備に使用
相沢工房製造業

磁石げなかなか強くて使いやすいです。
エクステンションやラチェットハンドルの他にメガネレンチやスパナを掛けれる様になって居るのも気が効いてる製品だな!と、感じます。

対象商品 : 75908334
2026-01-20
用途: バイクプラグ交換
株式会社全日警サービス業

Cb750fに使用してます。大変リーズナブルでありがたいです。

2025-10-16
用途: VT250Fの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他サイトで買ったものは肉厚で入らなかったので、こちらのものを試してみましたが問題ありませんでした

2025-11-18
用途: 4輪のプラグ交換作業
卸売・小売業

外径、六角寸法、長さについても違和感なし。
作業した車両のプラグにおいてはプラグの保持が全くされなかったが、問題無く交換することが出来た。

2025-09-11
用途: バイク:車のレストア

お値打ち価格なので、
バイクの車載工具として使いますが
出先で出番は無さそうです。

2025-07-01
用途: ランサーエボリューション9(CT9A) GSRのプラグ交換用に購入
サービス業

ランサーエボリューション9(CT9A) GSRのプラグ交換用に購入しました。
もともとマグネットタイプを利用していましたが、マグネットの磁力が弱くなりプラグの抜き取りがうまくできなくなってきたため、ゴムキャップ付きを考慮してこちらの商品にしました。
ゴムキャップ付きでしっかりプラグの抜き取りが容易にできると思っておりましたが、マグネットタイプより保持力が弱いため、やや満足を選択しています。
まあ、商品の値段を考慮すると、良い商品だとは思います。

2024-12-06
用途: バイク整備用に
その他業種

単気筒バイクの整備に購入。クルマ用の16mmは持っていたが、バイク用プラグは18mmが主流なことを知らなかった。この商品は価格が安く、時々使用するにはとてもい良い商品。

対象商品 : 75908325
2024-10-24
用途: スパークプラグの交換
製造業

しっかり フィットして 安定感が有ります
ラチェットレンチにも セット出来 扱い易いです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする