曜日別特売

ハンギングロープ

ハンギングロープ - 三友ハンギングロープ - 三友ハンギングロープ - 三友ハンギングロープ - 三友ハンギングロープ - 三友ハンギングロープ - 三友ハンギングロープ - 三友ハンギングロープ - 三友

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。
ロープの端から約6cm間隔でリング状に加工しているので、軽量物、小物を吊り下げるのに使用できます。
連結金具を使用すれば、継ぎ足しが可能です。

用途
軽量物、小物の物掛け用ロープとして使用
車内で使用すれば釣竿等の収納にも使えます。
仕様16打ち(チェーン加工)材質ポリプロピレン(PP)ロープ径(Φmm)約10(リング部:約6/約4、結合部:約7)
注意
※安全を考慮して用途に合った使い方をしてください。
過度な荷重をかけないでください。ロープが切れる場合があります。
※化学繊維を使用していますので、火の気のそばでの使用はしないでください。
※鋭い角や荒い面を持つものとロープを擦らせないでください。ロープが切れる場合があります。
※太さ、長さは誤差があります。予めご了承ください。
※連結金具は別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(m)
質量(kg)
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75907528UUU-01531巻(2m)2カーキ70小袋入り
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
75907537UUU-01521巻(2m)2ベージュ/ブラウン70小袋入り
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
75907546UUU-01661巻(15m)15カーキ430ボビン巻
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
75907555UUU-01651巻(15m)15ベージュ/ブラウン430ボビン巻
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする