曜日別特売

S字フック

S字フック - 三友S字フック - 三友S字フック - 三友S字フック - 三友S字フック - 三友S字フック - 三友S字フック - 三友S字フック - 三友

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
S字フックを紐で覆って、オシャレに変身!掛ける物を傷つけにくいS字フックです。
アウトドアなどキャンプ用品に合うデザインとなっています。

用途
お部屋でオシャレな空間を作る時などの掛けるアイテムとしてご使用。
アウトドア、キャンプ用品などでご使用。
掛ける物に傷をつけたくない時などに使用。
線径(Φmm)約5内容量1個
注意
※過度な荷重はかけないでください。破損する場合があります。
※火気などの近くでのご使用は避けてください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75907564UUU-0197S字フック/鉄、紐/ナイロンコヨーテブラウン約88約17
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75907573UUU-0198S字フック/鉄、紐/ナイロンサンドカモ約88約17
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75907589UUU-0199S字フック/鉄、紐/ナイロンコヨーテブラウン約201約30
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
75907598UUU-0172S字フック/鉄、紐/ナイロンカーキ約201約30
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
75907607UUU-0174S字フック/鉄、紐/ナイロンブラック約201約30
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
75907616UUU-0200S字フック/鉄、紐/ナイロンサンドカモ約201約30
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
75907625UUU-0173S字フック/鉄、紐/ナイロンカモ約201約30
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
75907634UUU-0201S字フック/鉄、紐/ナイロンコヨーテブラウン約301約30
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
75907643UUU-0175S字フック/鉄、紐/ナイロンカーキ約301約30
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
75907659UUU-0177S字フック/鉄、紐/ナイロンブラック約301約30
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
75907668UUU-0202S字フック/鉄、紐/ナイロンサンドカモ約301約30
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
75907677UUU-0176S字フック/鉄、紐/ナイロンカモ約301約30
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
26697529UUU-0084皮/ナイロン、芯/鉄グリーンミックス約88約17
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
26697538UUU-0085皮/ナイロン、芯/鉄オレンジミックス約88約17
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
26697547UUU-0086皮/ナイロン、芯/鉄ピンクミックス約88約17
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
26697556UUU-0087皮/ナイロン、芯/鉄レッドミックス約88約17
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
26697565UUU-0088皮/ナイロン、芯/鉄ブルーミックス約88約17
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
26697574UUU-0089皮/ナイロン、芯/鉄カモ約88約17
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26697590UUU-0090皮/ナイロン、芯/鉄ブラック約88約17
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26697599UUU-0091皮/ナイロン、芯/鉄カーキ約88約17
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする