曜日別特売

玄関用 ステップラック

玄関用 ステップラック - YAMAZEN(山善)

玄関の段差の昇り降りの負担を軽減。台の下には靴などを収納できるスペース。柔らかな肌触りの天然木素材。
溝加工で滑りにくい設計。ガタつきを調整できる便利なアジャスター付き。玄関に合わせて同シリーズの踏み台を自由に組合せも可能。

用途踏み台、補助台、ステップとして。玄関や勝手口、ベランダなどに。材質天然木耐荷重(kg)100内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908289DEB-120H(LBR)120×40×2111.5(1室あたりの収納) 46×37.5×15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
75908237DEB-90L(LBR)90×40×137.5(1室あたりの収納) 31×37.5×6
オープン
取扱い終了
75908246DEB-90M(LBR)90×40×178.5(1室あたりの収納) 31×37.5×10
オープン
取扱い終了
75908255DEB-90H(LBR)90×40×219.5(1室あたりの収納) 31×37.5×15
オープン
取扱い終了
75908264DEB-120L(LBR)120×40×139.5(1室あたりの収納) 46×37.5×6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75908273DEB-120M(LBR)120×40×1710.5(1室あたりの収納) 46×37.5×10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75908289DEB-120H(LBR)52150745830000DEB-120H(LBR) 玄関踏み台 けんこう台 光大産業 52150745玄関踏み台 けんこう台光大産業1台
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする