業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)
上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい
ラウンド型デザインで対面販売にも適している
ノンフロン製品だから環境にやさしい
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利
100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ
全機種鍵付きで安心保管
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売
容量(L)330
外形寸法(mm)1511×694×850
庫内寸法(mm)1345×530×580
温度範囲(℃)-25以下(外気温30℃・無負荷平衡時直射日光受けず)
質量(kg)85
消費電力(W)(50/60Hz)260/290
年間消費電力量(kWh/年)1387/1314(50/60Hz)
付属品内カゴ5個、霜取ヘラ、鍵
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台(330L)
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)
※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |