曜日別特売

ダイカットリュック(ベビー用)

ダイカットリュック(ベビー用) - スケーターダイカットリュック(ベビー用) - スケーターダイカットリュック(ベビー用) - スケーターダイカットリュック(ベビー用) - スケーター

ダイカットリュックサック(ベビー用)のご紹介!
お子様へのプレゼントにもおすすめなキャラクターのかばんです。
とってもかわいい!キャラクターのダイカットリュックです。
スウェット素材でやわらかく、肌触りもよし!
引っ張られた際にリュックが脱げてしまうのを防ぐ安全ベルト・ネームタグ付き。
対象年齢目安:1~2才頃

材質ポリエステル(表地・裏地)、綿・ポリプロレン(中材)、ポリプロピレン(持ち手・ショルダーベルト)適合年齢(歳)約1~2縦(mm)約190質量(g)145横(mm)約185マチ(mm)約80(耳部分は除く)内容量1個
注意
※防水加工はされておりません。
※洗濯機・乾燥機の使用はお控えください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75909208RND1わんわん
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75909199RND1うーたん
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする