曜日別特売

ダイカットリュック(ベビー)

ダイカットリュック(ベビー) - スケーターダイカットリュック(ベビー) - スケーターダイカットリュック(ベビー) - スケーターダイカットリュック(ベビー) - スケーター

大好きなキャラクターと一緒にお出かけ♪
急な飛び出しや迷子防止のハーネス付きダイカットリュックです。
引っ張られた際にリュックが脱げてしまうのを防ぐ安全ベルト付き。
もちろんハーネスは取り外しができます。
ネームタグ付き。
対象年齢目安:1~2才頃

材質ポリエステル(表地)、ポリ塩化ビニル樹脂(裏地)、綿、ポリエステル(中材)、ポリプロピレン(持ち手・ショルダーベルト・ハーネス)適合年齢(歳)約1~2縦(mm)約200長さ(cm)約95(ハーネス)横(mm)約180奥行(mm)約80しまじろう内容量1個
注意
※洗濯はお避け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75909217RNHD1
3,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする