曜日別特売

ショッピングリュック

ショッピングリュック - スケーターショッピングリュック - スケーターショッピングリュック - スケーターショッピングリュック - スケーターショッピングリュック - スケーターショッピングリュック - スケーター

ショルダーとリュックの2WAYで使える折りたたみショッピングリュック!
巾着式の開閉タイプ。
ゴムベルトでコンパクトにたためます。
ネット使用で洗濯機OK!
サブバッグとして手軽に携帯できるので、お出かけ先などで荷物が増えても安心です!

柄物特性2WAY、洗濯OK(ネット使用時)材質ポリエステル(本体・ヒモ)、ゴム(ゴムベルト)縦(mm)約310質量(g)85横(mm)約350マチ(mm)約150(実使用状態、持ち手含まず)内容量1個
注意
※このバッグは防水加工はされておりませんので、バッグ内の溜まった水分が染み出てくる場合があります。
※アイロンのご使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75909296RYUO1ミッキーマウス
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
75909278RYUO1Ⅰ’mドラえもん
1,500
取扱い終了
返品不可
75909287RYUO1ハローキティ
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする