バンジーコード

バンジーコード - 三友バンジーコード - 三友バンジーコード - 三友バンジーコード - 三友バンジーコード - 三友バンジーコード - 三友バンジーコード - 三友バンジーコード - 三友

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。
荷物やシートの固定、小物や軽量物の吊り下げ用に使用します。
両端、ロック機能付フック採用で外れにくい。

用途
バイク、自転車、台車、荷物カゴ車など荷物の固定になどに使用。
バンジーコードを使い、小物や軽量物の吊り下げ用に使用。
棚に物を置いた時の倒れ防止などに使用。
材質コード/PP、天然ゴム、フック/ポリアセタール樹脂ロープ径(Φmm)約8フック全長(mm)約64フック寸法(mm)幅:約42、掛口:約17
注意
※長時間し紫外線に当てると劣化し、伸びてしまう場合があります。
※許容伸び率は150%となります。許容伸び率を超えてのご使用はお控えください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ロープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75930007UUU-01351個(0.5m)約0.5コヨーテタン
オープン
699
769(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
75930016UUU-01381個(1m)約1コヨーテタン
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
75930025UUU-01411個(1.5m)約1.5コヨーテタン
オープン
1,088
1,197(税込)
当日出荷
メーカー直送
75930034UUU-01441個(2m)約2コヨーテタン
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
75930043UUU-01361個(0.5m)約0.5カーキ
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
75930059UUU-01391個(1m)約1カーキ
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
75930068UUU-01421個(1.5m)約1.5カーキ
オープン
1,088
1,197(税込)
当日出荷
メーカー直送
75930077UUU-01451個(2m)約2カーキ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
75930086UUU-01341個(0.5m)約0.5ブラック
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
75930095UUU-01371個(1m)約1ブラック
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
75930104UUU-01401個(1.5m)約1.5ブラック
オープン
1,088
1,197(税込)
当日出荷
メーカー直送
75930113UUU-01431個(2m)約2ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする