リフトチェーン

リフトチェーン - シバタ(フォークリフト)リフトチェーン - シバタ(フォークリフト)リフトチェーン - シバタ(フォークリフト)
(1件のレビュー)

一部のトヨタL&F車 ミツビシリフト車1トン系 標準マスト用等
両端ジョイント付き

用途フォークリフトの荷役用マストチェーン全長(mm)約1770ピッチ(mm)15.875(図P)プレート組合せ3×4プレート幅(mm)15.0(図H)(最大)プレート厚(mm)2.4(図T)ピン径(Φmm)5.92(図D)ピン長さ(mm)20.10(図G)寸法d(mm)6.00(最小)寸法R(mm)7.9(最大)寸法U(mm)7.9(最小)寸法C(mm)7.4寸法U1(mm)5.1(最小)寸法W(mm)12.2(最大)寸法U2(mm)2.7(最小)内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75916847BL534 - 111L
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75916847
2022-04-04
用途: リフトチェーンの延長
黒河農園農・林・水産業

本来は半分の50ピッチくらいで間に合ったのですが、バラで購入すると半月とか1ヶ月掛かりそうなので、急いでいたため割高になりますが既成品にしました。
メーカー直送で、思いのほか早く手元に届きました。
ジョイントが両端に(2組)付いているのも有難いことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする