ホルポ ごみ箱ポーチ 二つ折りサイズ

ホルポ ごみ箱ポーチ 二つ折りサイズ - キングジムホルポ ごみ箱ポーチ 二つ折りサイズ - キングジムホルポ ごみ箱ポーチ 二つ折りサイズ - キングジムホルポ ごみ箱ポーチ 二つ折りサイズ - キングジムホルポ ごみ箱ポーチ 二つ折りサイズ - キングジムホルポ ごみ箱ポーチ 二つ折りサイズ - キングジムホルポ ごみ箱ポーチ 二つ折りサイズ - キングジムホルポ ごみ箱ポーチ 二つ折りサイズ - キングジム

外出中にもごみをポイ!お菓子の包み紙、ティッシュ、不要なレシートなど、外出中に出たごみをすぐに捨てられます。
ウェットティッシュなどの濡れたごみもOK!ばね口なのでごみが出てきてしまう心配もありません。
ロール状のごみ袋だから簡単に交換できる!1ロール20枚入りのごみ袋付き。ミシン目でカットして、次の袋をすぐに使えます。
小物も収納できる便利なティッシュケース付き!

材質本体:ナイロン、ポリエステル、ごみ袋:PEサイズ二つ折り外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約95×130×39(二つ折り時)ゴミ袋サイズ約210(H)×100(W)×40(D)mm付属品ごみ袋(20枚)×1本内容量1個
注意
※収納物を入れ過ぎると本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
※汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。
※水濡れや摩擦により、色落ちや色移りすることがあります。
※縫製品のため、生地の風合い及び色合いにつきまして、個体差がある場合がありますのでご了承ください。
※袋を引き出す際は、袋やミシン目が破れないようにゆっくり引き出してください。
※袋をミシン目から切り離す際は、袋が破れないようにゆっくり切り離してください。
※鋭利な物を入れると袋が破れることがありますのでご注意ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759186335730ネイネイビー
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
759186675730クロ
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
759186495730ヒンピンク
1,850
取扱い終了
代替品有
759186585730カ-カーキ
1,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
759186495730ヒン759186335730ネイ5730ヒン ホルポ ごみ箱ポーチ 二つ折りサイズ キングジム 75918633ホルポ ごみ箱ポーチ 二つ折りサイズキングジム1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする