曜日別特売

ボルト控え金具(高ナット付ファスナー)

ボルト控え金具(高ナット付ファスナー) - イイファスボルト控え金具(高ナット付ファスナー) - イイファスボルト控え金具(高ナット付ファスナー) - イイファスボルト控え金具(高ナット付ファスナー) - イイファスボルト控え金具(高ナット付ファスナー) - イイファスボルト控え金具(高ナット付ファスナー) - イイファスボルト控え金具(高ナット付ファスナー) - イイファスボルト控え金具(高ナット付ファスナー) - イイファス

ナットを収めているナットケースは180度回転します。
優れた強度、優れた施工性を有した吊りボルト支持具です。
改修工事のみならず新築工事にも使用可能です。

注意
※最大引張強度は施工状態により差が出ます。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
許容荷重(kN)
寸法S(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法L(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法t(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75920697WC-JN 3/8×61 W3/8-161箱(40個)3.0(垂直方向)、3.1(45度方向)、2.0(90度方向)、11.9(最大)1724266120201.6W3/8-16W3/8-16
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920706WC-JN 3/8×61B W3/8-161箱(35個)3.0(垂直方向)、3.1(45度方向)、2.0(90度方向)、11.9(最大)1724266120201.6W3/8-16W3/8-1630
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920715WC-JN 1/2×67 W1/2-121箱(25個)4.4(垂直方向)、4.3(45度方向)、4.1(90度方向)、16.4(最大)2125256726252.3W1/2-12W1/2-12
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする