曜日別特売

ナット付きハンガー(吊りボルト支持具)

ナット付きハンガー(吊りボルト支持具) - イイファスナット付きハンガー(吊りボルト支持具) - イイファスナット付きハンガー(吊りボルト支持具) - イイファスナット付きハンガー(吊りボルト支持具) - イイファスナット付きハンガー(吊りボルト支持具) - イイファスナット付きハンガー(吊りボルト支持具) - イイファスナット付きハンガー(吊りボルト支持具) - イイファスナット付きハンガー(吊りボルト支持具) - イイファス

コードレスドライバーだけで、吊りボルト等の雌ネジハンガーが容易に設置できます。
軽量天井などへ簡単に吊りボルトを取付できます。
ALC板(気泡コンクリート)下地・コンクリート下地・鉄下地・C型鋼下地・木下地に3分の吊りボルト(W3/8-16)を接合します。
ネジにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。

注意
※ALC板用はALC板の劣化の具合により、引張強度低下または使用できない場合があります。
※ALCハンガーは合板等木質材等にも使用可能で、概ね1.5倍の引張強度が得られます。
※安全率は最大引張強度を基に4.0を目安にして下さい。(施工状態で最大引張強度には差が生じますので十分配慮して下さい。)
※各々のネジは締め過ぎると、著しく引張強度は低下またはトラブルの原因となります。
※特別付属ビット適応側及び適応ビットを必ず使用して下さい。
※木下地の場合木質、部位、樹齢、水分含有率、ねじ込み深さにより強度が異なりますので配慮して使用して下さい。
※締結下地に対し直角にねじ込み、曲げ方向の荷重が掛からない状態で接続して下さい。
※推奨工具を使用せず下穴を別工具で穴あけ加工しての締結では、記載の最大引張強度は得られません。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
全7種類を絞り込む
サイズ
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
引張強度(N)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75920724ALCハンガー6.3×43Nステンめっき1箱(100個)ねじ部:鉄/ステンめっき、ナットケース:鉄/ステンめっき、ナット:鉄/三価ホワイト1357(ALCパネル(ALC板)100mm厚、圧縮強度3.92N/mm2(40kgf/cm2)ねじ込み深さ43mm)6.3×43
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920733ALCハンガー6.3×73Nステンめっき1箱(100個)ねじ部:鉄/ステンめっき、ナットケース:鉄/ステンめっき、ナット:鉄/三価ホワイト2157(ALCパネル(ALC板) 100mm厚、圧縮強度 3.92N/mm2 (40kgf/cm2)、ねじ込み深さ73mm)6.3×73
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920749ALCハンガー6.3×88Nステンめっき1箱(50個)ねじ部:鉄/ステンめっき、ナットケース:鉄/ステンめっき、ナット:鉄/三価ホワイト2685(ALCパネル(ALC板)100mm厚、圧縮強度3.92N/mm2 (40kgf/cm2)、ねじ込み深さ88mm時)6.3×88
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920758ALCハンガー6.3×118Nステンめっき1箱(50個)ねじ部:鉄/ステンめっき、ナットケース:鉄/ステンめっき、ナット:鉄/三価ホワイト3100(ALCパネル(ALC板)100mm厚、圧縮強度3.92N/mm2(40kgf/cm2)、ねじ込み深さ118mm)6.3×118
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920767コンクリートハンガー6.2×39N1箱(100個)ねじ部:鉄/シルバーコーティング、ナットケース:鉄/三価ホワイト、ナット:鉄/三価ホワイト3923(コンクリート120×150×600、圧縮強度 20N/mm2 (200kgf/cm2)、下穴径×ねじ込み深さ5.5mm×39mm)6.2×39
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920776チャンネルハンガー5.0×23N1箱(150個)ねじ部:鉄/三価ホワイト、ナットケース:鉄/三価ホワイト、ナット:鉄/三価ホワイト3923(一般構造用軽量形鋼リップ溝形鋼60×30×10 2.3t)5.0×23
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920785ウッドハンガー4.5×38N1箱(125個)ねじ部:鉄/三価ホワイト、ナットケース:鉄/三価ホワイト、ナット:鉄/三価ホワイト2.452(針葉樹(松)105×105ねじ込み深さ38mm)4.5×38
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする