曜日別特売

高ナット付きハンガー

高ナット付きハンガー - イイファス高ナット付きハンガー - イイファス高ナット付きハンガー - イイファス高ナット付きハンガー - イイファス高ナット付きハンガー - イイファス高ナット付きハンガー - イイファス高ナット付きハンガー - イイファス高ナット付きハンガー - イイファス

吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。
さまざまな締結下地に使用可能。
使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。
簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。
高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。
非常に優れた引張強度。

ナットラスパートシルバー付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
注意
※安全率は吊る場合=4.0 壁面施工の場合=2.0を目安にして下さい。
※施工状態の良し悪しで記載した最大引張強度は大きな差が生じますので充分配慮して下さい。
※鋼製下地・木下地用の推奨工具はコードレススクリュードライバー(14.4V以上の機種)で毎分1,300~1,700回転です。
※コンクリート用の推奨工具はコードレススクリュードライバー(18V以上の機種)で毎分500~1,700回転です。(インパクトレンチによる過分な締め付けは最大引張強度の保証はできません)
※コンクリート用の下穴径及び穿孔深さは厳守して下さい。(下穴径は過少、過大では最大引張強度の保証は出来ません)
※コンクリート用の穿孔に際しては、穴内の切粉除去をして下さい。
※木下地の場合木質、部位、樹齢、水分含有率、ねじ込み深さにより強度が異なりますので配慮して使用して下さい。
※鉄下地が厚い場合で、ネジ立てがスムーズに出来ない場合は、回転を下げてトルク調整して下さい。
※付属の専用ビットを必ず使用して下さい。
※締結下地に直角にねじ込み、曲げ方向の荷重が掛からない状態で接続して下さい。
※下穴を別工具で穴あけしての使用は最大引張強度の保証はできません。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
全10種類を絞り込む
材質
d×L(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじ部
材質
引張強度(N)
適合厚さ(mm)
適応下地
厚さ(mm)
d×L(mm)
下穴径(Φmm)
下穴深さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
材質/仕上
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75920794HFS-40 ロングポイント1箱(50本)ユニクロメッキ【ボンデッドワッシャー部】亜鉛メッキ鋼板+EPDM最大17162(※熱間圧延形鋼等辺山形鋼 50×50 6.0t使用時)鉄下地最大136.0×40---高ナット部:スチール+ラスパートシルバー、ネジ部:スチール+三価ホワイト、ボンデッドワッシャー:亜鉛めっき鋼シール材ネオプレン1327
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920803NHFS-25 P1.0細目ネジ1箱(50本)三価クロメート【ボンデッドワッシャー部】亜鉛メッキ鋼板+EPDM最大3100(※一般構造用軽量形鋼リップ溝形鋼 100×50×20 1.6t)9鉄下地1.6~3.26.0×25---高ナット部:スチール+ラスパートシルバー、ネジ部:スチール+三価ホワイト、ボンデッドワッシャー:亜鉛めっき鋼シール材ネオプレン916
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920819NHFS-50 P1.0細目ネジ1箱(50本)三価クロメート【ボンデッドワッシャー部】亜鉛メッキ鋼板+EPDM最大3100(※一般構造用軽量形鋼リップ溝形鋼 100×50×20 1.6t)34鉄下地1.6~3.26.0×50---高ナット部:スチール+ラスパートシルバー、ネジ部:スチール+三価ホワイト、ボンデッドワッシャー:亜鉛めっき鋼シール材ネオプレン3416
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920828NHFS-75 P1.0細目ネジ1箱(50本)三価クロメート【ボンデッドワッシャー部】亜鉛メッキ鋼板+EPDM最大3100(※一般構造用軽量形鋼リップ溝形鋼 100×50×20 1.6t)59鉄下地1.6~3.26.0×75---高ナット部:スチール+ラスパートシルバー、ネジ部:スチール+三価ホワイト、ボンデッドワッシャー:亜鉛めっき鋼シール材ネオプレン3916
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920837NHFS-105 P1.0細目ネジ1箱(30本)三価クロメート【ボンデッドワッシャー部】亜鉛メッキ鋼板+EPDM最大3100(※針葉樹 105×105 ねじ込み深さ 50mm)89鉄下地1.6~3.26.0×105---高ナット部:スチール+ラスパートシルバー、ネジ部:スチール+三価ホワイト、ボンデッドワッシャー:亜鉛めっき鋼シール材ネオプレン5916
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920846HFW-70 P1.8粗目ネジ1箱(50本)三価クロメート【ボンデッドワッシャー部】亜鉛メッキ鋼板+EPDM最大6718(※針葉樹 105×105 ねじ込み深さ 60mm)10木下地60以上6.3×70---高ナット部:スチール+ラスパートシルバー、ネジ部:スチール+三価ホワイト、ボンデッドワッシャー:亜鉛めっき鋼シール材ネオプレン70
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920855HFW-105 P1.8粗目ネジ1箱(50本)三価クロメート【ボンデッドワッシャー部】亜鉛メッキ鋼板+EPDM最大7453(※熱間圧延形鋼等辺山形鋼 50×50 6.0t使用時)45木下地60以上6.3×105---高ナット部:スチール+ラスパートシルバー、ネジ部:スチール+三価ホワイト、ボンデッドワッシャー:亜鉛めっき鋼シール材ネオプレン105
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920864HFW-145 P1.8粗目ネジ1箱(50本)三価クロメート【ボンデッドワッシャー部】亜鉛メッキ鋼板+EPDM最大7355(※針葉樹 105×105 ねじ込み深さ 60mm)85木下地60以上6.3×145---高ナット部:スチール+ラスパートシルバー、ネジ部:スチール+三価ホワイト、ボンデッドワッシャー:亜鉛めっき鋼シール材ネオプレン145
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920873NFS-W3/8×181箱(500本)ラスパート(クロムフリー)【ボンデッドワッシャー部】亜鉛メッキ鋼板+EPDM最大1961(※亜鉛めっき鋼板 0.6t)鉄下地0.6~1.69.5×18---高ナット部:スチール+ラスパートシルバー、ネジ部:スチール+ラスパートシルバー、ボンデッドワッシャー:亜鉛めっき鋼シール材ネオプレン711
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920889PHN-W3/8×8.5×351箱(50本)ラスパート(クロムフリー)【ボンデッドワッシャー部】ー最大12817(※下穴径:7mm ねじ込み深さ:35mm)コンクリート下地・60以上コンクリート下地60以上8.5×3574035高ナット部:スチール+ラスパートシルバー、ネジ部:スチール+ラスパートシルバー、ボンデッドワッシャー:亜鉛めっき鋼シール材ネオプレン--
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする