イイファス
GSナット付きハンガー絶縁タイプ(吊りボルト支持具)
軽天・軽設備用 W3/8-16控え金具。
コードレスドライバーで、吊りボルト等の断熱(異種金属接触腐食を防げ)および防振・絶縁での締結が可能。
注意
※施工状態の良し悪しで引張強度の差が生じますので注意して下さい。
※各々のネジは締め過ぎると、著しく引張強度の低下やトラブルの原因となります。
※適応ビットを必ず使用して下さい。
※木下地の場合木質、部位、ねじ込み深さなどにより強度が異なります。
※締結下地に直角にねじ込み、曲げ方向の荷重が掛からない状態で接続してください。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
タイプ
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75920898
ALCハンガー絶縁タイプ 3/8×6.3×36
1箱(50個)
ねじ部:鉄/ステンめっき、フレーム:SUS304、ナットケース:天然ゴム、ナット:鉄/三価ホワイト
ALC絶縁ハンガータイプ
十字No.3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920907
ALCハンガー絶縁タイプ 3/8×6.3×66
1箱(50個)
ねじ部:鉄/ステンめっき、フレーム:SUS304、ナットケース:天然ゴム、ナット:鉄/三価ホワイト
ALC絶縁ハンガータイプ
十字No.3
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920916
ALCハンガー絶縁タイプ 3/8×6.3×81
1箱(50個)
ねじ部:鉄/ステンめっき、フレーム:SUS304、ナットケース:天然ゴム、ナット:鉄/三価ホワイト
ALC絶縁ハンガータイプ
十字No.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920925
ALCハンガー絶縁タイプ 3/8×6.3×111
1箱(40個)
ねじ部:鉄/ステンめっき、フレーム:SUS304、ナットケース:天然ゴム、ナット:鉄/三価ホワイト
ALC絶縁ハンガータイプ
十字No.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920934
コンクリートハンガー絶縁タイプ 3/8×6.2×31
1箱(50個)
ねじ部:鉄/シルバーコーティング、フレーム:SUS304、ナットケース:天然ゴム、ナット:鉄/三価ホワイト
コンクリート絶縁ハンガータイプ
十字No.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920943
チャンネルハンガー絶縁タイプ 3/8×5.0×17
1箱(60個)
ねじ部:鉄/三価ホワイト、フレーム:SUS304、ナットケース:天然ゴム、ナット:鉄/三価ホワイト
チャンネルハンガー絶縁タイプ
十字No.2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920959
ウッドハンガー絶縁タイプ 3/8×4.5×32
1箱(60個)
ねじ部:鉄/三価ホワイト、フレーム:SUS304、ナットケース:天然ゴム、ナット:鉄/三価ホワイト
ウッドハンバー絶縁タイプ
十字No.2
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。