曜日別特売

マジックナット(分割開閉式スピードナット)

マジックナット(分割開閉式スピードナット) - イイファスマジックナット(分割開閉式スピードナット) - イイファスマジックナット(分割開閉式スピードナット) - イイファスマジックナット(分割開閉式スピードナット) - イイファスマジックナット(分割開閉式スピードナット) - イイファスマジックナット(分割開閉式スピードナット) - イイファスマジックナット(分割開閉式スピードナット) - イイファスマジックナット(分割開閉式スピードナット) - イイファス

ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。
高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。
更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。
閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。

材質亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2)引張強度(N/mm2)285伸び(%)10衝撃値(N・m/cm2)140硬さ82HB(10/500)線膨張係数27.4(μm/m-20℃)比熱(J/g)0.42熱伝導率(W/mk)113融点(℃)381~387前後
注意
※製品は亜鉛合金ダイキャスト製ですから、鋼製のナット同様には使用出来ませんので安全率を充分考慮して下さい。
※雄ネジ(ボルト)への組み込みは正しい位置で勘合させて、サイズに合うレンチを必ず使用して下さい。
※過剰な締め付けでは破損に繋がります、締め付けトルク目安以下で必ず使用して下さい。
※取り外し後のマジックナットを開くには、先鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法m(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75920968マジックナットM6(50pcs)1パック(50個)1198-
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920977マジックナットM8(50pcs)1パック(50個)1.25198-
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920986マジックナットM10(50pcs)1パック(50個)1.5198-
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75920995マジックナットM12(10pcs)1パック(10個)1.752713-
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921004マジックナットM16(10pcs)1パック(10個)22713-
オープン
4,288
4,717(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921013マジックナットM18(10pcs)1パック(10個)2.53016-
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921029マジックナットM20(10pcs)1パック(10個)2.53016-
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921038マジックナットM22(6pcs)1パック(6個)2.53619-
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921047マジックナットM24(6pcs)1パック(6個)33619-
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921056マジックナットW1/4(50pcs)1パック(50個)-19820山/1吋
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921065マジックナットW5/16(50pcs)1パック(50個)-19818山/1吋
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921074マジックナットW3/8(50pcs)1パック(50個)-19816山/1吋
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921083マジックナットW1/2(10pcs)1パック(10個)-271312山/1吋
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921099マジックナットW5/8(10pcs)1パック(10個)-271311山/1吋
オープン
4,288
4,717(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする