曜日別特売

吊りボルト振れ止め金具

吊りボルト振れ止め金具 - イイファス吊りボルト振れ止め金具 - イイファス吊りボルト振れ止め金具 - イイファス吊りボルト振れ止め金具 - イイファス吊りボルト振れ止め金具 - イイファス

簡単施工、ボルトに取り付け固定するだけ。
既存のボルトに取り付け可能。
ボルト中間部に後付け可能。
全ネジ(寸切ボルト)がラクラク収まり、取り付け角度も自在。

用途空調機器・配管用 吊りボルト振れ止め金具、耐震化対策に、吊り天井の落下対策に、吊りボルトの揺れ止めに、ブレース材(筋交い)の接合に、ブレースの取付施工に引張強度(N)最大2677寸法L(mm)30寸法h1(mm)80寸法h2(mm)25寸法C1(mm)7寸法C2(mm)6.5寸法S(mm)17寸法t(mm)2.3寸法d(mm)14寸法d2(mm)12寸法k(mm)17タイプ両側タイプ材質スチール+ユニクロメッキ内容量1箱(30個)
注意
※W3/8-16全ネジボルトは外径Φ9.0を使用。
※ボルト締め付けトルク 10.8N・m(110kgf・cm)、ナット締め付けトルク18.1N・m(185kgf・cm)にて締め付け、油圧試験機で引張試験をし最大値を計測。
※ボルトを確実に締め付けてご使用ください。
※ボルトの締め付け力、使用全ネジボルトの外径の差、使用状態により最大引張強度にバラツキが生じますので充分な安全率を考慮の上ご使用ください。
※許容荷重=最大引張強度の1/4以下を目安にご使用下さい。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75921108ふりふり自在ダブルA
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,300/税込¥2,530
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする