曜日別特売

ドリルインサート

ドリルインサート - イイファスドリルインサート - イイファスドリルインサート - イイファスドリルインサート - イイファスドリルインサート - イイファスドリルインサート - イイファスドリルインサート - イイファスドリルインサート - イイファス

軽天・軽設備用、剥離防止用、耐火被覆工法、断熱材敷込工法。
先付工法デッキプレート用ドリル付きインサート(W3/8-16)。
専用工具不要・10倍以上のスピード工法・トータルコスト大幅削減。

引張強度(N)最大2354※溶融亜鉛メッキ鋼板1.2t使用時
注意
※最大引張強度は、デッキプレート各板厚にドリルインサートをねじ込んだ状態の値です。(コンクリート打設前・ナットの組み込み無し)
※安全率は吊る場合=4.0を目安にして下さい。
※推奨工具はコードレススクリュードライバー(14.4V以上の機種)で毎分1,300-1,700回転です。(インパクトレンチ・インパクトドライバーの使用では最大引張強度の保証はできません。)
※ネジは締めすぎると、著しく引張強度は低下またはトラブルの原因となります。
※付属のビットを必ず使用してください。
※デッキプレートに直角にねじ込み、曲げ方向の荷重が掛からない状態で接続してください。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
厚さ(mm)
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75921117ドリルインサート20001箱(800本)19451910(耐火断熱材)ースチール+ユニクロメッキ
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921126ドリルインサート2000SS1箱(150本)19451910(耐火断熱材)ースチール+ユニクロメッキ
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921135ドリルインサート20301箱(450本)19751940(耐火断熱材)30スチール+ユニクロメッキ
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921144ドリルインサート2030SS1箱(80本)19751940(耐火断熱材)30スチール+ユニクロメッキ
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921153ドリルインサート20501箱(300本)19951960(耐火断熱材)50スチール+ユニクロメッキ
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921169ドリルインサート2050SS1箱(50本)19951960(耐火断熱材)50スチール+ユニクロメッキ
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921178ドリルインサート30501箱(500本)19603410(耐火断熱材)ースチール+ユニクロメッキ
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921187ドリルインサート3050SS1箱(100本)19603410(耐火断熱材)ースチール+ユニクロメッキ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921196ドリルインサート2030断熱タイプ1箱(130本)40843140(耐火断熱材)30本体部:スチール+ユニクロメッキ、断熱カバー・キャップ:樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921205ドリルインサート2050断熱タイプ1箱(100本)40933155(耐火断熱材)50本体部:スチール+ユニクロメッキ、断熱カバー・キャップ:樹脂
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする