曜日別特売

ドアストッパーあおり防止ホルダー(止めネジ用レンチ付き)

ドアストッパーあおり防止ホルダー(止めネジ用レンチ付き) - イイファスドアストッパーあおり防止ホルダー(止めネジ用レンチ付き) - イイファスドアストッパーあおり防止ホルダー(止めネジ用レンチ付き) - イイファスドアストッパーあおり防止ホルダー(止めネジ用レンチ付き) - イイファスドアストッパーあおり防止ホルダー(止めネジ用レンチ付き) - イイファス

既存のドアストッパーDS-50~DS-200に取付けできます。
(シグテックファスナー製 ドアストッパーDS-50~DS-200に取付け可能)。
開口時に自動でロックします。
フック取付け時の高さ、角度を付属のレンチで調整可能。

寸法H(mm)45寸法h(mm)12寸法L(mm)52寸法d(mm)30仕上ホルダー:クロームメッキ、フック:SUS304内容量1個
注意
※適用可能品番をご確認にて使用してください。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75921293あおり防止ホルダー
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,300/税込¥2,530
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする