曜日別特売

チャンネルクランプ

チャンネルクランプ - イイファスチャンネルクランプ - イイファスチャンネルクランプ - イイファスチャンネルクランプ - イイファスチャンネルクランプ - イイファスチャンネルクランプ - イイファスチャンネルクランプ - イイファスチャンネルクランプ - イイファス

リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8-16を垂直もしくは必要な角度に固定可能。
クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。
企業努力により最低価格で量産しています。
コスト削減、納期短縮間違い無し。

用途軽天、軽設備、配管、電気、空調工事等寸法h1(mm)35.5寸法C1(mm)30寸法t(mm)3寸法d(mm)W3/8-16寸法d2(mm)Φ10.2材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
注意
※安全率は吊る場合=4.0、壁面施工の場合=2.0を目安にして下さい。
※施工状態の良し悪しで記載した最大引張強度は大きな差が生じますので充分配慮して下さい。
※ボルト、ナットは確実に締め付けてご使用下さい。
※吊りボルト接続部は取り付け状態等により角度が制限される場合があります。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
引張強度(N)
寸法L(mm)
寸法h2(mm)
寸法C2(mm)
寸法S(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75921388チャンネルクランプ1型1箱(50個)最大5394※一般構造用軽量形鋼リップ溝形鋼100×50×20 3.2t使用時3147
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921397チャンネルクランプ2型1箱(30個)最大4413※一般構造用軽量形鋼リップ溝形鋼100×50×20 3.2t使用時31254719.750
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921406チャンネルクランプ3型1箱(50個)最大5884※一般構造用軽量形鋼リップ溝形鋼100×50×20 3.2t使用時308.52518
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする