イイファス
スチール スナップナット ワッシャーセット仕様(分割ナット・差し込み式スピードナット)
分割ナット・差し込み式スピードナット。
ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。
スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。
材質/仕上
鉄/クロメート
注意
※ミリサイズの締付はトルクは強度区分4相当、ウイットサイズの締め付けトルクは強度区分4T相当。
※許容荷重の定めは致しかねます。施工状態の良し悪しで記載した最大引帳強度は大きな差が生じますので十分配慮してください。
※単品の場合に締め過ぎると、ナットが開口し著しく引張強度の低下またはトラブルの原因となります。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
全6種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M3/8-16
M1/2-12
M8 P1.25
M10 P1.5
M12 P1.75
M16 P2.0
内容量
1パック(15セット)
1パック(20セット)
1パック(40セット)
1パック(50セット)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
引張強度(N)
締付トルク(N・m)
寸法S(mm)
寸法m(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75921476
スナップナット SN8NW クロメート
1パック(50セット)
最大22700
12
13
6.5
19
2.5
M8 P1.25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921485
スナップナット SN10NW クロメート
1パック(40セット)
最大22700
24
17
8
24
3
M10 P1.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921494
スナップナット SN12NW クロメート
1パック(20セット)
最大40800
42
19
10
29.5
3.9
M12 P1.75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921503
スナップナット SN16NW クロメート
1パック(15セット)
最大56600
106
24
13
34
4.5
M16 P2.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921519
スナップナット SN3/8NW クロメート
1パック(40セット)
最大25600
27
17
8
24
3
M3/8-16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921528
スナップナット SN1/2NW クロメート
1パック(20セット)
最大44500
65
21
10
29.5
3.9
M1/2-12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。