ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。
石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。
スピー ディー・スムーズにねじ込めます。
取り付けビスは、外径3.5mmおよび4mm。
ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。
壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。
電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。
適応母材は、石膏ボード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ボード9.5mm/12.5mm、ケイカル板6mm/8mm、ベニヤ板12mm
※作業性を考慮して下穴(6.5mm)をあけてご使用ください。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75921704 | カベッコ SD125D P-500 | 75921686 | カベッコ SD125D P-100 | ![]() | カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) | イイファス | 1パック(100個) | ¥3,598 税込¥3,958 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 75921713 | カベッコ SD250D P-250 | 75921695 | カベッコ SD250D P-50 | ![]() | カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) | イイファス | 1パック(50個) | ¥4,798 税込¥5,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |