曜日別特売

フリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)ジオメット

フリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)ジオメット - イイファスフリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)ジオメット - イイファスフリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)ジオメット - イイファスフリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)ジオメット - イイファスフリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)ジオメット - イイファスフリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)ジオメット - イイファスフリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)ジオメット - イイファスフリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)ジオメット - イイファス

世界初・業界初!ピン(支持軸)はありません。
ピンを用いずに係止片(トグル)を保持し、90度反転します。
高い締結力・強度を発揮します。
最小限の下穴径で施工可能です。
優れた表面処理であるジオメット®:を採用しました。
(高い防錆能力を発揮、完全クロムフリー、水素脆性のおそれ皆無)
片側からの取り付けに利用できます。
例えば、鋼構造物やコンクリート構造物の中空箇所・閉鎖箇所に【フリップボルト ジオメット®:】を貫通させて施工する事が可能です。
専用工具不要です。
片側からの作業のみで強力なボルトの締結が出来ます。
建築、橋梁、設備など他あらゆる機材・器具の取り付けに最適です。

用途各種プラント(製造設備、上下水道施設、ゴミ処理施設、熱供給設備、発電所)、造船、運搬設備、配管工事などに最適表面処理ジオメット材質本体:SUM43材相当品、係止片:S45C材相当品、ナット:SWRM材相当品、ワッシャ:SS400材相当品
注意
※締結物が中空の場合や下穴径が違う場合、角パイプ・丸パイプを貫通させての使用は不可となります。
※片側からの施工を可能にする【フリップボルト】は、実際の施工状態により、稀にスムースに締結できない場合がございます。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
全9種類を絞り込む
寸法D(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
d×L(mm)
下穴径(Φmm)
寸法b(mm)
最大締結厚(mm)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法h(mm)
引張強度(kN)
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75921729フリップボルト M8×50 ジオメット1箱(100本)8×508.51329181.6136.511.39(目安)
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921738フリップボルト M8×75 ジオメット1箱(80本)8×758.51354181.6136.511.39(目安)
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921799フリップボルト M16×90 ジオメット1箱(30本)16×9016.52251322.6241355.877(目安)
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921808フリップボルト M20×110 ジオメット1箱(12本)20×11020.52561403.23016100.720(目安)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921756フリップボルト M10×85 ジオメット1箱(35本)10×8510.51660221.617824.418(目安)
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921765フリップボルト M10×130 ジオメット1箱(50本)10×13010.516105221.617824.418(目安)
オープン
43,980
48,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921774フリップボルト M12×70 ジオメット1箱(60本)12×7012.51939262.3191028.631(目安)
オープン
44,980
49,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921783フリップボルト M12×90 ジオメット1箱(50本)12×9012.51959262.3191028.631(目安)
オープン
43,980
48,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921747フリップボルト M10×60 ジオメット1箱(50本)10×6010.51635221.617824.418(目安)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする