イイファス
フリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)クロメート
世界初のワンサイドボルトアンカー。
係止片(トッグル)を固定するピンが無い。
自動的に係止片が反転。
強度に優れ、下穴径が小さい。
高価な専用工具を使わずに施工可能。
用途
手の届かない中空構造の鉄骨、トラス梁、コンテナ・トラックの連結部分、外壁パネル・外壁石材・室内内装工事、橋梁・建築・設備工事、他あらゆる機材・器具・部品の取り付けに
表面処理
クロメートメッキ
材質
本体・係止片:S45C材、ナット:SWRM材相当品、ワッシャー:SS400材
注意
※片側からの施工を可能にする【フリップボルト】は、実際の施工状態により、稀にスムースに締結できない場合がございます。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
d×L(mm)
下穴径(Φmm)
寸法b(mm)
最大締結厚(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法e(mm)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75921817
フリップボルト M6×35 クロメート
1箱(300本)
6×35
6.5
8
19
9.5
12
5.8
2
13
1
10
5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921826
フリップボルト M24×135 クロメート
1箱(6本)
24×135
24.5
22
77
34.5
48
22.4
8.4
48
4
36
19
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。