曜日別特売

NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製)

NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) - イイファスNEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) - イイファスNEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) - イイファスNEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) - イイファスNEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) - イイファスNEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) - イイファスNEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) - イイファスNEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) - イイファス

世界初の優れた機能と高強度、中空部及び閉鎖箇所へ片側操作だけで締結が可能です。

材質本体・係止片:S45C、ナット・ワッシャー:SS400
注意
※締結物・被締結物の下穴が異なる場合は、締結不良が生じます。
※下穴が大き過ぎる場合は、締結不良が生じます。
※係止片が確実に反転しない状態では、締結不良が生じます。
※必要に応じて市販の緩み止めナットの併用をして下さい。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表面処理
下穴径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法b(mm)
寸法H(mm)
寸法L3(mm)
寸法h(mm)
寸法S(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
最小締結厚(mm)
最大締結厚(mm)
寸法(mm)
引張強度(N)
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75921835NFB-M8×100 P1.251箱(100本)クロメートメッキ101005.52.6817.56.5131.61811.570.525(最低必要な裏面)144009(目安)
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921844NFB-M10×60 P1.51箱(80本)ステンメッキ加工(ジンロイ+三価+ZEC)126073.29.5228171.622162331.5(最低必要な裏面)2050018(目安)
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921853NFB-M10×110 P1.51箱(60本)クロメートメッキ1211073.29.5228171.622167331.5(最低必要な裏面)2050018(目安)
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921869NFB-M10×160 P1.51箱(40本)クロメートメッキ1216073.29.5228171.6221612331.5(最低必要な裏面)2050018(目安)
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921878NFB-M12×70 P1.751箱(40本)ステンメッキ加工(ジンロイ+三価+ZEC)147083.911.42610192.32618.52637(最低必要な裏面)2820031(目安)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921887NFB-M12×120 P1.751箱(30本)クロメートメッキ1412083.911.42610192.32618.57637(最低必要な裏面)2820031(目安)
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921896NFB-M12×170 P1.751箱(20本)クロメートメッキ1417083.911.42610192.32618.512637(最低必要な裏面)2820031(目安)
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921905NFB-M16×95 P2.01箱(20本)ステンメッキ加工(ジンロイ+三価+ZEC)1895115.5153513242.63225.53749.5(最低必要な裏面)5170077(目安)
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921914NFB-M16×130 P2.01箱(18本)クロメートメッキ18130115.5153513242.63225.57249.5(最低必要な裏面)5170077(目安)
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75921923NFB-M20×120 P2.51箱(10本)ステンメッキ加工(ジンロイ+三価+ZEC)2212014718.84416303.240324663(最低必要な裏面)75070150(目安)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする