アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-SWセット75×260 鋼桁ウェブ用)

アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-SWセット75×260 鋼桁ウェブ用) - イイファスアシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-SWセット75×260 鋼桁ウェブ用) - イイファスアシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-SWセット75×260 鋼桁ウェブ用) - イイファスアシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-SWセット75×260 鋼桁ウェブ用) - イイファスアシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-SWセット75×260 鋼桁ウェブ用) - イイファスアシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-SWセット75×260 鋼桁ウェブ用) - イイファスアシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-SWセット75×260 鋼桁ウェブ用) - イイファスアシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-SWセット75×260 鋼桁ウェブ用) - イイファス

世界初の座彫り(SPOT FACING)機能付き押しネジ(ミーリングドリルポイント)を採用、H鋼にガッチリ食い込み脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。
クランプ本体は、オールS45C製で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。

用途足場吊りチェーンクランプ。道路、高架橋、橋梁、高架(高速)道路工事等の点検・改修工事に、工場の高い天井改修に、耐震補強工事に、素早く安全確実に足場吊りチェーンを施工可能。タイプ鋼桁ウェブ用
注意
※必ず足場チェーンの許容荷重以内で使用して下さい。
※(社)仮設工業会編の足場工事実務マニュアルのつりだな足場に準じて施工を行って下さい。
※本品はチェーン吊り以外の使用をしないで下さい。
※H鋼への取り付けは、本体のコの字部分の一番奥まで挿入して下さい。
※座彫り機能付き押しネジの締め過ぎに注意して下さい。
※締め付けトルク目安44.1N・m(450kgf・cm)。
※付属の専用ビットでの座彫りは、1,500~2,500/rpmの回転専用のスクリュードライバーを使用して下さい。
※H鋼から取り外し後は市販の錆止め材をスプレーして補修して下さい。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75922176CH-SWセット 75×2601箱(6セット)アイボルトM12(P1.75)、六角ボルトM12(P1.75):各1、アングル、六角ナットM12(P1.75)、保護パッキンΦ50×Φ13:2、ワッシャーM12:3M12
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922185CH-WA 75×75×80 アングル1箱(12個)アングル-
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922194CH-EB 12×260 アイボルトM12(P1.75)1箱(12個)アイボルト M12(P1.75)M12
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922203CH-BLM 12×50 六角ボルトM12(P1.75)1箱(12本)六角ボルト M12(P1.75)M12
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922219CH-N 12 六角ナットM12(P1.75)1箱(24個)六角ナット M12(P1.75)M12
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922228CH-W 12 ワッシャーM12 12.5×20×2.01箱(24枚)ワッシャー M12 12.5×20×2.0M12
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922237CH-PP 50 保護パッキンΦ50×Φ131箱(12枚)保護パッキン Φ50×Φ13-
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする