曜日別特売

GSプレコンアンカー 六角頭タイプ(コンクリート等用ネジ)

GSプレコンアンカー 六角頭タイプ(コンクリート等用ネジ) - イイファスGSプレコンアンカー 六角頭タイプ(コンクリート等用ネジ) - イイファスGSプレコンアンカー 六角頭タイプ(コンクリート等用ネジ) - イイファスGSプレコンアンカー 六角頭タイプ(コンクリート等用ネジ) - イイファスGSプレコンアンカー 六角頭タイプ(コンクリート等用ネジ) - イイファスGSプレコンアンカー 六角頭タイプ(コンクリート等用ネジ) - イイファスGSプレコンアンカー 六角頭タイプ(コンクリート等用ネジ) - イイファスGSプレコンアンカー 六角頭タイプ(コンクリート等用ネジ) - イイファス

素早い施工を実現。先端の特殊カットにより、切り粉を奥に自動排出。
切り粉を自動排出することにより、ねじ込み抵抗が少ない。
プレキャストコンクリート(PC板)に最適。
重いハンマーでの打ち込みは不要。
下穴に入れ、インパクトドライバーで締めるだけ。
取付時、高さ調整可能。
ねじ固定式コンクリートアンカーなので、仕上材や端部にクラックが起き難い(割れにくい)。
優れた強度。
表面処理は、人と地球環境にやさしい六価クロムフリー・三価クロメート。
取り外しも可能。

用途各種建築設備、マテハン機器、エクステリア、駐輪・駐車設備、仮設材、椅子、ラック、手すり、看板、発電関連設備、改修工事などに材質/仕上鉄/三価クロメート
注意
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
寸法dc(mm)
寸法S(mm)
下穴径(Φmm)
下穴深さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
最大取付物厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75922587プレコンアンカーⅡ PH635B1箱(200本)6×356.3355.41410535278
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922596プレコンアンカーⅡ PH845B1箱(80本)8×458.4456.917.512745369
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922605プレコンアンカーⅡ PH1055B1箱(50本)10×5510.5558.521149554510
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922614プレコンアンカーⅡ PH1265B1箱(30本)12×6512.76510.223.51711655411
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする