イイファス
GSプレコンアンカー GS鍋頭タイプ(コンクリート等用ネジ)
ナベ頭のコンクリート等用ネジ
ドリル径(Φmm)
5.3
寸法D(mm)
13.5
寸法h(mm)
5.5
穿孔深さ(mm)
50
ねじ込み深さ(mm)
40
注意
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
d×L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75922623
プレコンアンカーGS鍋頭6.0×105クロメートメッキホワイト
1箱(80本)
6.0×105
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922639
プレコンアンカーGS鍋頭6.0×180クロメートメッキホワイト
1箱(50本)
6.0×180
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。