曜日別特売

GS新アシバツナギS SF

GS新アシバツナギS SF - イイファスGS新アシバツナギS SF - イイファスGS新アシバツナギS SF - イイファスGS新アシバツナギS SF - イイファスGS新アシバツナギS SF - イイファスGS新アシバツナギS SF - イイファスGS新アシバツナギS SF - イイファスGS新アシバツナギS SF - イイファス

イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。
鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。
外壁への施工時に、鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。
改修工事にも使用可能。
ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2,000kgfを誇り、他に無い技術です。
小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
鉄骨造の新築工事向け耐力を備え、作業性に優れ省力化が図れます。
鉄下地1.6~3.2mmに対応し特別に開発した高強度を誇るドリルネジです。

タイプナット固定式仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
注意
※適応壁厚=壁材厚mm+下地間の隙間mm
※New SFは半ネジ、SFはL寸法128以上は半ネジ。
※(社)仮設工業会編の足場工事マニュアルに準じて、十分な安全率を考慮して下さい。
※許容荷重=最大引張強度÷安全率(法令の定め・施工現場の環境を考慮し安全率は2.0以上を目安にして下さい)
※外壁材とアシバツナギのナット部は、過剰な締め付けによるトラブルを防ぐため僅かな隙間を設けて締結して下さい。
※引張強度≒圧縮強度ですが、極力曲げ方向の荷重負担のない状態で壁つなぎの接続をして下さい。
※推奨工具は回転専用スクリュードライバーです。14.4V以上の機種で毎分1,300~1,700回転で締結して下さい。
※推奨工具以外のインパクトレンチ・インパクトドライバーでは、適正な穴加工・ネジ加工が行えず強度の保証は致しかねます。
※鉄下地が厚い場合でネジ加工がスムーズに行えない場合は、回転を下げてトルク調整をして締結して下さい。
※付属の専用ビットを必ず使用して下さい。
※専用ビット及び推奨工具以外の使用では、ネジ頭のリセス及びビットの破損を招き施工トラブルが生じます。
※木下地の場合木質、部位、樹齢、水分含有率、ねじ込み深さにより強度が異なりますので配慮して使用して下さい。
※アシバツナギの締結は、下地に対し直角に施工して下さい。
※壁つなぎの雄ネジ部に傷や錆び等のままで、接続しないで下さい。
※推奨工具を使用せず下穴を別工具で穴あけ加工しての締結では、記載の最大引張強度は得られません。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
全9種類を絞り込む
d×L(mm)
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合壁厚(mm)
厚さ(mm)
d×L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75922666NewSF8×53 P1.25細目ネジ1箱(400本)最小12・最大361.6~3.2(鉄下地)8.0×522416
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922675NewSF8×63 P1.25細目ネジ1箱(400本)最小12・最大461.6~3.2(鉄下地)8.0×623416
オープン
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922684NewSF8×78 P1.25細目ネジ1箱(240本)最小12・最大611.6~3.2(鉄下地)8.0×774916
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922693NewSF8×103 P1.25細目ネジ1箱(240本)最小12・最大861.6~3.2(鉄下地)8.0×1027416
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922709SF8×78 P1.8粗目ネジ1箱(240本)最大592.3~4.5(鉄下地)8.0×775918
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922718SF8×128 P1.8粗目ネジ1箱(240本)最小27・最大1092.3~6.5(鉄下地)8.0×1278218
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922727SF8×158 P1.8粗目ネジ1箱(180本)最小57・最大1392.3~6.5(鉄下地)8.0×1578218
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922736SF8×178 P1.8粗目ネジ1箱(180本)最小77・最大1592.3~6.5(鉄下地)8.0×1778218
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922745SF8×198 P1.8粗目ネジ1箱(180本)最小97・最大1792.3~6.5(鉄下地)8.0×1978218
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする