イイファス
GS アシバツナギ下穴処理ビス
GSアシバツナギを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。
寸法D(mm)
19
材質/仕上
ステンめっき、ワッシャー19mmSUS304シール材ネオプレン
内容量
1箱(100本)
注意
※アシバツナギAWSタイプ(ナット可動式)・アシバツナギAFSタイプ(ナット固定式)のネジは同じです。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
全14種類を絞り込む
d×L(mm)
選択してください
6.0×25
6.0×40
6.0×50
6.0×75
6.0×105
6.2×25
6.2×50
6.2×75
6.2×105
6.2×130
6.2×185
6.3×70
6.3×105
6.3×145
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合品番
d×L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75922928
AWS-40・AFS-40ロングポイント用(P1.0細目ネジ)
AWS-40・AFS-40ロングポイント用(P1.0細目ネジ)
6.0×40
13
27
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922937
NewABS-28・NewAWS-26・NAFS-25用(P1.0細目ネジ)
NewABS-28・NewAWS-26・NAFS-25用(P1.0細目ネジ)
6.0×25
9
16
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922946
NewAWS-51・NAFS-50用(P1.0細目ネジ)
NewAWS-51・NAFS-50用(P1.0細目ネジ)
6.0×50
34
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922955
NewAWS-76・NAFS-75用(P1.0細目ネジ)
NewAWS-76・NAFS-75用(P1.0細目ネジ)
6.0×75
38
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922964
NewAWS-106・NAFS-105用(P1.0細目ネジ)
NewAWS-106・NAFS-105用(P1.0細目ネジ)
6.0×105
59
16
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922973
ABS-28・AWS-26・AFS-25用(P1.8粗目ネジ)
ABS-28・AWS-26・AFS-25用(P1.8粗目ネジ)
6.2×25
9
16
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922989
AWS-51・AFS-50用(P1.8粗目ネジ)
AWS-51・AFS-50用(P1.8粗目ネジ)
6.2×50
34
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922998
AWS-76・AFS-75用(P1.8粗目ネジ)
AWS-76・AFS-75用(P1.8粗目ネジ)
6.2×75
39
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923007
AWS-106・AFS-105用(P1.8粗目ネジ)
AWS-106・AFS-105用(P1.8粗目ネジ)
6.2×105
53
22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923016
AWS-131・AFS-130用(P1.8粗目ネジ)
AWS-131・AFS-130用(P1.8粗目ネジ)
6.2×130
53
22
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923025
AWS-186・AFS-185用(P1.8粗目ネジ)
AWS-186・AFS-185用(P1.8粗目ネジ)
6.2×185
53
22
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923034
AWW-70・AFW-70用(P1.8粗目ネジ)
AWW-70・AFW-70用(P1.8粗目ネジ)
6.3×70
70
ー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923043
AWW-105・AFW-105用(P1.8粗目ネジ)
AWW-105・AFW-105用(P1.8粗目ネジ)
6.3×105
105
ー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923059
AWW-145・AFW-145用(P1.8粗目ネジ)
AWW-145・AFW-145用(P1.8粗目ネジ)
6.3×145
145
ー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。