曜日別特売

GS 新アシバツナギS下穴処理ビス

GS 新アシバツナギS下穴処理ビス - イイファスGS 新アシバツナギS下穴処理ビス - イイファスGS 新アシバツナギS下穴処理ビス - イイファス

GS新アシバツナギSを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。

寸法D(mm)25材質/仕上ステンめっき、ワッシャー25mmは亜鉛メッキ鋼シール材ネオプレン内容量1箱(50本)
注意
※SM8タイプ(ナット可動式)・SF8タイプ(ナット固定式)のネジは同じです。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
全9種類を絞り込む
d×L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合品番
d×L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75923068NewSM8×53・NewSF8×53用(P1.25細目ネジ)NewSM8×53・NewSF8×53用(P1.25細目ネジ)8.0×492416
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923077NewSM8×63・NewSF8×63用(P1.25細目ネジ)NewSM8×63・NewSF8×63用(P1.25細目ネジ)8.0×593416
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923086NewSM8×78・NewSF8×78用(P1.25細目ネジ)NewSM8×78・NewSF8×78用(P1.25細目ネジ)8.0×744916
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923095NewSM8×103・NewSF8×103用(P1.25細目ネジ)NewSM8×103・NewSF8×103用(P1.25細目ネジ)8.0×997416
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923104SM8×78・SF8×78(P1.8粗目ネジ)SM8×78・SF8×78(P1.8粗目ネジ)8.0×745618
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923113SM8×128・SF8×128(P1.8粗目ネジ)SM8×128・SF8×128(P1.8粗目ネジ)8.0×1248218
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923129SM8×158・SF8×158(P1.8粗目ネジ)SM8×158・SF8×158(P1.8粗目ネジ)8.0×1548218
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923138SM8×178・SF8×178(P1.8粗目ネジ)SM8×178・SF8×178(P1.8粗目ネジ)8.0×1748218
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923147SM8×198・SF8×198(P1.8粗目ネジ)SM8×198・SF8×198(P1.8粗目ネジ)8.0×1948218
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする