イイファス
エンプラ寸切ボルト(吊りボルト用パーツ)
樹脂製全ねじボルト。熱絶縁工事用寸切ボルト。
用途
断熱工法用パーツ
材質
エンジニアリングプラスチック
寸法L(mm)
1000
内容量
1箱(20本)
注意
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法S(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75923174
M8×1000
P1.25
8
M8×1.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923183
M10×1000
P1.5
10
M10×1.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923199
M12×1000
P1.75
12
M12×1.75
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923208
W5/16×1000
P18山/吋
7.9
W5/16-18
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923217
W3/8×1000
P16山/吋
9.5
W3/8-16
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923226
W1/2×1000
P12山/吋
12.7
W1/2-12
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。