イイファス
エンプラ高ナット スチールボルト付き(吊りボルト用パーツ)
エンプラナットスチールボルト付き(全ネジボルト組み込み)
用途
断熱工法用パーツ
材質
ナット:ポリアセタール(POM)/ボルトスチールクロメートメッキ
寸法d(mm)
P16山/吋
寸法L(mm)
50
寸法S(mm)
17
ねじ径
w3/8-16
内容量
1箱(100個)
注意
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75923235
B17×3/8×50
17
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923244
B29×3/8×50
29
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923253
B34×3/8×50
34
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923269
B69×3/8×50
69
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。