イイファス
エンプラナット・プラスチックワッシャーM10(吊りボルト用パーツ)
樹脂製の平ワッシャー
用途
断熱工法用パーツ
材質
樹脂(POM)
サイズ
M10
寸法d(mm)
Φ10.5
寸法L(mm)
2
寸法S(mm)
21
内容量
1箱(1000枚)
注意
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75923296
プラスチックワッシャーM10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。