イイファス
GSアシバツナギ ナット固定式
仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)
注意
※小箱毎にねじ込み・取り外し用ビット(パワービット 両頭No.3四角×65mm)1本入り
※適応壁厚=壁材厚mm+下地間の隙間mm
※NAFSタイプ、AFSタイプはL寸法75以上は半ネジ
※外壁材及び締結材の間にネジが立つ別の建材が有る場合(雌ネジが形成)締結材にねじ込みが出来ません。
※先に外壁材等に(締結材は除く)6.5mmの穿孔をして下さい。
※粗目ネジタイプを、外壁施工に使用したドリルネジを抜き取りその下穴を再利用する場合は、最大引張強度が異る場合が有ります。
※付属の専用ビットを必ず使用して下さい。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合壁厚(mm)
適応下地
厚さ(mm)
d×L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75923314
AFS-40 ロングポイント
1箱(400本)
ー
鉄下地
最大13
6×40
40
27
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923323
NAFS-25 P1.0細目ネジ
1箱(400本)
10
鉄下地
1.6~3.2
6×25
25
16
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923339
NAFS-50 P1.0細目ネジ
1箱(400本)
35
鉄下地
1.6~3.2
6×50
50
16
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923348
NAFS-75 P1.0細目ネジ
1箱(400本)
60
鉄下地
1.6~3.2
6×75
55
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923357
NAFS-105 P1.0細目ネジ
1箱(240本)
84
鉄下地
1.6~3.2
6×105
75
16
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923366
AFS-25 P1.8粗目ネジ
1箱(400本)
10
鉄下地
1.6~3.2
6.2×25
25
16
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923375
AFS-50 P1.8粗目ネジ
1箱(400本)
35
鉄下地
1.6~3.2
6.2×50
50
16
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923384
AFS-75 P1.8粗目ネジ
1箱(400本)
60
鉄下地
2.3~4.5
6.2×75
55
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923393
AFS-105 P1.8粗目ネジ
1箱(240本)
84
鉄下地
2.3~6.0
6.2×105
75
22
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923409
AFS-130 P1.8粗目ネジ
1箱(240本)
109
鉄下地
3.2~7.5
6.2×130
75
22
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923418
AFS-185 P1.8粗目ネジ
1箱(180本)
164
鉄下地
3.2~7.5
3.2×185
75
22
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923427
AFW-70 P1.8粗目ネジ
1箱(300本)
10
木下地
60以上
6.3×70
70
ー
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923436
AFW-105 P1.8粗目ネジ
1箱(300本)
45
木下地
60以上
6.3×105
105
ー
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923445
AFW-145 P1.8粗目ネジ
1箱(300本)
85
木下地
60以上
6.3×145
145
ー
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。