曜日別特売

GSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具)

GSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具) - イイファスGSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具) - イイファスGSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具) - イイファスGSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具) - イイファスGSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具) - イイファスGSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具) - イイファスGSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具) - イイファスGSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具) - イイファス

足場つなぎアンカー
ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。
小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。
下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。
取付ネジは「ステンめっき」を採用。
耐食性はステンレス同等以上です。

材質/仕上スチール+三価ホワイト内容量1箱(80セット)
注意
※ATE-45 下穴加工は、別売りECP回転専用ドリル ECPD-H51以外では、裏面が欠ける・ECPの破損が生じる場合が有ります。(下穴加工は、過分な推力を避けて約2,000回転、締結は回転専用で350回転前後で慎重に行って下さい。)
※付属のステンメッキ製専用ネジは下穴無しで木材・合板等の締結も可能です。
※許容荷重=最大引張強度÷安全率(法令の定め・施工現場の環境を考慮し安全率は2.0以上を目安にして下さい)。
※引張強度≒圧縮強度ですが、極力曲げ方向の荷重負担のない状態で壁つなぎの接続をして下さい。
※推奨工具は回転専用スクリュードライバーで締結して下さい。
※推奨工具以外のインパクトレンチ・インパクトドライバーでは適正な穴加工・ネジ加工が行えず、強度の保証は致しかねます。
※付属の専用ビット十字No.3を必ず使用して下さい。
※専用ビット及び推奨工具以外の使用ではネジ頭のリセス及びビットの破損を招き、施工トラブルが生じます。
※付属の専用ネジは均等に締め付けて下さい。締め過ぎると、著しく引張強度が低下またはトラブルの原因となります。
※劣化したALCパネル(ALC板)または締め過ぎの場合は、強度低下または使用出来ない場合があります。
※壁つなぎの雄ネジ部に傷や錆び等のままで接続しないで下さい。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合厚さ(mm)
d×L(mm)
タイプ
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75923454ALCパネル用6.3×90 2本セット ATA-90-2100(下地)6.3×90ALCパネル用取付ネジ2本セット
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923463ALCパネル用6.3×90 3本セット ATA-90-3100(下地)6.3×90ALCパネル用取付ネジ3本セット
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923479ALCパネル用6.3×90 4本セット ATA-90-4100(下地)6.3×90ALCパネル用取付ネジ4本セット
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923488ALCパネルル用6.3×120 2本セット ATA-120-2150(下地)6.3×120ALCパネル用取付ネジ2本セット
オープン
52,880
58,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923497ALCパネル用6.3×120 3本セット ATA-120-3150(下地)6.3×120ALCパネル用取付ネジ3本セット
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923506ALCパネル用6.3×120 4本セット ATA-120-4150(下地)6.3×120ALCパネル用取付ネジ4本セット
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75923515ECP用6.3×45 4本セット ATE-45-450以上(下地)6.3×45ECP(押出成形セメント板)用取付ネジ4本セット
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする