寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800セット内容SLP支柱 1800mm×8本/SLP支柱用杭 500mm×4本/防鳥ネット 1.8mm角×5枚/キューブブロック×4個/ジョイントキャップ×12個/ネット取付用ボトル×12本/アンカー杭×8本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋/入口用パイプ×1本/入口用ロープ×2本/支柱用杭打込み用ボルト×1本サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂内容量1セット