材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800セット内容SLP支柱 1800mm×5本/SLP支柱用杭 500mm×2本/防鳥ネット 1.8mm角×3枚/キューブブロック×2個/ジョイントキャップ×8個/アンカー杭×4本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋内容量1セット