さく線 PS520B

さく線 PS520B - タイガー(防獣)

動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。
電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。
また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。

直径(Φmm)2長さ(m)500材質ポリエチレン線(ステンレス線6本入)質量(kg)2内容量1巻(500m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75919918TBS-PS520B
7,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする