さく線 PS525BCC

さく線 PS525BCC - タイガー(防獣)

動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。
電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。
また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。

直径(Φmm)2.5長さ(m)500材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線質量(kg)3内容量1巻(500m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75919936TBS-PS525BCC
8,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする