支柱 K2012 50本入

支柱 K2012 50本入 タイガー(防獣)
(1件のレビュー)

鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。
先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。

対象動物イノシシ・クマ・アライグマ 直径(Φmm)20 全長(cm)120 地上高さ(cm)90 適合【ガイシ】G20/G1320 内容量1セット(50本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75919997 TBS-PK20120
15,500
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途:
電気柵の支柱

他社の製品を使用していましたが、経済比較して購入してみました。作りはしっかりしています。耐久性はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする