タイガー(防獣) タイガー(防獣)の 農業・園芸資材 タイガー(防獣)の 防鳥・防獣用品 タイガー(防獣)の 電柵 打込みパイプ 5本入 打込みパイプ 5本入 注文コード 75920024 鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。 対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル 直径(Φmm)25 全長(cm)90 地上高さ(cm)約40 適合【ガイシ】G25 内容量1セット(5本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TBS-PK2590 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75920024 TBS-PK2590 ¥3,500 ¥3,498 ¥3,498 ¥3,848 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電気さく用パーツ スイデン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ カットアウトスイッチ 共立電機 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 電気さく SEF-100-B スイデン 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 強力害獣忌避剤 ファイヤースメールZ 熊対策 グリーンスリーヴス 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ クマ鈴&ホイッスル RABLISS 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カラス除けネット アストロ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ クマ避け害獣センサーアラーム エーインサイト 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ スワローサポート 未来工業 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ (赤)手動式 熊よけエアーホーン(ストラップ付) ブレイン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き) ブレイン 税込¥659 ¥599 バスケットへ ケージトラップS #1083 Havahart 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ケージトラップM #1079 Havahart 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 防鳥用吊り下げカラス アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,101 ¥1,910 バスケットへ 浪漫秘香 寿産業 税込¥3,848~ ¥3,498~ 忌避の達人 寿産業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 撃退 サル プラスリブ 税込¥8,028~ ¥7,298~ 撃退イノシシ専用 忌避剤 シートタイプ 5m用 5個入 タマハシ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 国産ヒトデ 鳩・カラス忌避剤 ヒトデの守り 500g×2袋入り エコワン 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 撃退 忌避剤 シートタイプ クマ タマハシ 税込¥36,278~ ¥32,980~ ハクビシン 忌避剤 シートタイプ 屋内用 5個入 タマハシ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材防鳥・防獣用品電柵電柵ポール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電柵」にはこんなカテゴリがあります 電柵本体 電源用品 アース線・柵線 電柵ポール 展張・ゲート・表示用品 シェアする マイページ 最近見た商品