タイガー(防獣)
アニマルネット2300
ステンレス線入で噛み切られにくいネットです
上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
目合い(mm)
60×60(菱目)
材質
ポリエチレン(ステンレス線入)
高さ(cm)
230
長さ(m)
30
質量(kg)
約5.3
内容量
1巻(30m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75920356
TAN-S233060
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください