曜日別特売

アニマルネット1200

アニマルネット1200 - タイガー(防獣)

小動物がすり抜けにくい4cm目合です
線径が太くしっかりと編まれた丈夫なネットです

材質ポリエチレン質量(kg)約6.7長さ(m)50線径(Φmm)1.8高さ(cm)120目合い(mm)40×40(正方形目合)内容量1巻(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
高さ(cm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75920374TAN-125040501201.8
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする