タイガー(防獣)
クサナックス200 4050M
透水性が高く、電気さくに適しています
除草作業を大幅に軽減します
強度のある4層構造です
環境にやさしい素材を使用しています
長さ(m)
50
色
茶、黒
材質
不織布
厚さ(mm)
0.4
耐候年数(年)
半年~1
内容量
1巻(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75920478
TBS-BS2004050
2
¥42,000
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください