タイガー(防獣)
エンジンコンプレッサー PM2C
ハサミが2丁使える大型タンクモデル
オイルレスコンプレッサーモデル
取付
2丁(ハサミ)
タンク容量(L)
6.5
最大吐出量(L/min)
75
吐出圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98
質量(kg)
39
全幅(mm)
685
奥行(mm)
320
高さ(mm)
520
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75920496
TAC-PM12C
¥240,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください