タイガー(防獣)
エンジンコンプレッサー WMC2C
ハサミが2丁使える大型タンクモデル
オイルレスコンプレッサーモデル
大型2輪付きで移動が軽快
取付
2丁(ハサミ)
タンク容量(L)
6.5
最大吐出量(L/min)
75
吐出圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98
質量(kg)
49
全幅(mm)
1050
奥行(mm)
620
高さ(mm)
650
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75920505
TAC-WM1C2C
¥270,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください