タイガー(防獣)
エアーハサミ H50
シリーズ最大の切断能力
用途
街路樹などの剪定に
切断能力(mm)
40~50
対応外周(cm)
約15(グリップ)
空気量(L)
6.2(必要)
最高使用圧力
0.98MPa(9.9kgf/cm
2
)
適合ジョイント
日東スーパーカプラ02PM
安全装置
バルブストップ
使用目的
街路樹などの剪定
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75920584
TAC-H50
¥72,000
¥
67,980
¥74,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください