つくし工房
一般廃棄物保管場所
トラスコ品番
781-2868
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×600
取付方式
穴4
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05687483
SH-31
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください